Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL 1298 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 6 mm | AF7LYB 21XW21

AMPCO METAL 1298 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 6 mm

În stoc
Element: AF7LYB Model: 1298Crucea Ref: 21XW21

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€159.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaNatural
Unghiul capului15 grade
MaterialNichel aluminiu bronz
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală4.5
SAE sau Metricmetric
Mărimea6
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaTether capabilPreț
AMPCO METAL W-678A Cheie combinată fără scântei 12 puncte 1-9/16 in | AB6LNM 21XW08 W-678ANichel aluminiu bronz18 11 / 16 "SAE1-9/16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€383.63
AMPCO METAL 1518 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 2-5/8 in | AB6LNN 21XW13 1518Nichel aluminiu bronz22.75 "SAE2.625 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,939.21
AMPCO METAL 1354 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 46 mm | AB6LNP 21XW15 1354Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric46mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,081.81
AMPCO METAL 1356 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 50 mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric50mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,122.44
AMPCO METAL 1358 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 55 mm | AB6LNR 21XW18 1358Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric55mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,325.12
AMPCO METAL 1300 Cheie combinată fără scântei 8 mm x 4-1/2 in | AD6MFF 46C014 1300Nichel aluminiu bronz4.5 "metric8Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€157.20
AMPCO METAL W-670 Cheie combinată fără scântei 13/16 x 11-5/8 in | AD6MGC 46C034 W-670Nichel aluminiu bronz11.625 "SAE13 / 16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€206.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL 1298 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 6 mm
€159.37 /unitate