Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL 1518 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 2-5/8 in | AB6LNN 21XW13

AMPCO METAL 1518 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 2-5/8 in

În stoc
Articol: AB6LNN Model: 1518Crucea Ref: 21XW13

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,132.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaNatural
Unghiul capului15 grade
MaterialNichel aluminiu bronz
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală22.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2.625 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4325
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaTether capabilPreț
AMPCO METAL W-678A Cheie combinată fără scântei 12 puncte 1-9/16 in | AB6LNM 21XW08 W-678ANichel aluminiu bronz18 11 / 16 "SAE1-9/16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€402.28
AMPCO METAL 1354 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 46 mm | AB6LNP 21XW15 1354Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric46mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,210.53
AMPCO METAL 1356 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 50 mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric50mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,210.53
AMPCO METAL 1358 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 55 mm | AB6LNR 21XW18 1358Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric55mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,409.53
AMPCO METAL 1300 Cheie combinată fără scântei 8 mm x 4-1/2 in | AD6MFF 46C014 1300Nichel aluminiu bronz4.5 "metric8Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€166.93
AMPCO METAL W-670 Cheie combinată fără scântei 13/16 x 11-5/8 in | AD6MGC 46C034 W-670Nichel aluminiu bronz11.625 "SAE13 / 16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€217.09
AMPCO METAL W-673A Cheie combinată fără scântei 1-3/16 x 15-3/8 in | AD6MGD 46C035 W-673ANichel aluminiu bronz15.375 "SAE1.187 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€317.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL 1518 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 2-5/8 in
€2,132.77 /unitate