PALMGREN 9682073 Polizor de banc, 115/230V, 1 CP cu colectare de praf, diametru roata de 8 inchi | CD6LUZ

PALMGREN 9682073 Polizor de banc, 115/230V, 1 CP cu colectare de praf, diametru roată de 8 inchi

În stoc
Articol: CD6LUZ Model: 9682073

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,114.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi13.6/6.8
Arbor Hole5 / 8 "
Port de evacuare2-1/2 "
Roată față1"
Înălţime13 "
HP1
Curent de intrare13.6 / 6.8A
RPM max3450 RPM
CP motor1
Fază1
Voltaj115 / 230V
Diametrul roților8"
Roțile de la C la C.16-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Cu Colecția de praf

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiArbor HoleVoltajDiametrul roțilorRoțile de la C la C.Roată fațăÎnălţimePreț
PALMGREN 9682072 Polizor de banc, 115/230V, 1/2CP cu colectare de praf, diametru roata de 6 inchi | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7/8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€829.29
PALMGREN 9682075 Polizor de banc, 115/230V, 1.5CP cu colectare de praf, diametru roata de 10 inchi | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,909.21
PALMGREN 9682077 Polizor de banc, 220V, 3PH, 3HP Cu suport pe piedestal si colectare praf, dimensiune 12 inch | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3/4 "2"50 1 / 2 "€4,693.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9682073 Polizor de banc, 115/230V, 1 CP cu colectare de praf, diametru roată de 8 inchi
€1,114.00 /unitate