PALMGREN 9682072 Polizor de banc, 115/230V, 1/2CP cu colectare de praf, diametru roata de 6 inchi | CD6LUY

PALMGREN 9682072 Polizor de banc, 115/230V, 1/2CP cu colectare de praf, diametru roți de 6 inchi

În stoc
Articol: CD6LUY Model: 9682072

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€810.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi8.8/4.4
Arbor Hole1 / 2 "
Port de evacuare2-1/2 "
Roată față3 / 4 "
Înălţime10 1 / 2 "
HP1/2
Curent de intrare8.8 / 4.4A
RPM max3450 RPM
CP motor1/2
Fază1
Voltaj115 / 230V
Diametrul roților6"
Roțile de la C la C.14-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Cu Colecția de praf

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiArbor HoleVoltajDiametrul roțilorRoțile de la C la C.Roată fațăÎnălţimePreț
PALMGREN 9682073 Polizor de banc, 115/230V, 1 CP cu colectare de praf, diametru roata de 8 inchi | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1/2 "1"13 "€1,114.00
PALMGREN 9682075 Polizor de banc, 115/230V, 1.5CP cu colectare de praf, diametru roata de 10 inchi | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,909.21
PALMGREN 9682077 Polizor de banc, 220V, 3PH, 3HP Cu suport pe piedestal si colectare praf, dimensiune 12 inch | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3/4 "2"50 1 / 2 "€3,960.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9682072 Polizor de banc, 115/230V, 1/2CP cu colectare de praf, diametru roți de 6 inchi
€810.80 /unitate