ORBIS HDRS4845-19 BLACK Bulk Container 48 Inch Length x 45 In W | AG6WHJ 49H263

ORBIS HDRS4845-19 BLACK Bulk Container 48 Inch Length x 45 In W

În stoc
Articol: AG6WHJ Model: HDRS4845-19 BLACKCrucea Ref: 49H263

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€527.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer în vrac
CuloriNegru
Înălțimea pliată19-5/16 "
Lungime pliată48 "
Lățime pliată45 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălțimea interioară12 45 / 64 "
Lungime interioară44 5 / 16 "
Lățimea interioară41 5 / 16 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii19 5 / 16 "
Lungime exterioară48 "
Lățimea exterioară45 "
Folosiți numărul capaculuiMfr. No. CKD4845-1
Volum13.2 cu. ft.
Capacitate volum13.2 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.99
Înălțimea navei (cm)49.02
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS3923100000

Detalii produs:

    • Intrare furculiță (intrare în 4 direcții)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORBIS HDRS4845-19 BLACK Bulk Container 48 Inch Length x 45 In W
€527.20 /unitate