PALMGREN 9682075 Polizor de banc, 115/230V, 1.5CP cu colectare de praf, diametru roata de 10 inchi | CD6LVB

PALMGREN 9682075 Polizor de banc, 115/230 V, 1.5 CP cu colectare de praf, diametru roți de 10 inchi

În stoc
Articol: CD6LVB Model: 9682075

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,909.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi15.2/7.6
Arbor Hole1"
Port de evacuare2-1/2 "
Roată față1"
HP1.5
RPM max1725
CP motor1.5
Fază1
Voltaj115/230
Diametrul roților10 "
Roțile de la C la C.20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Cu Colecția de praf

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiArbor HoleVoltajDiametrul roțilorRoțile de la C la C.Roată fațăÎnălţimePreț
PALMGREN 9682072 Polizor de banc, 115/230V, 1/2CP cu colectare de praf, diametru roata de 6 inchi | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7/8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€810.80
PALMGREN 9682073 Polizor de banc, 115/230V, 1 CP cu colectare de praf, diametru roata de 8 inchi | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1/2 "1"13 "€1,114.00
PALMGREN 9682077 Polizor de banc, 220V, 3PH, 3HP Cu suport pe piedestal si colectare praf, dimensiune 12 inch | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3/4 "2"50 1 / 2 "€3,960.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9682075 Polizor de banc, 115/230 V, 1.5 CP cu colectare de praf, diametru roți de 10 inchi
€1,909.21 /unitate