PALMGREN 9682077 Polizor de banc, 220V, 3PH, 3HP Cu suport pe piedestal si colectare praf, dimensiune 12 inch | CD6LVD

PALMGREN 9682077 Polizor de banc, 220 V, 3 PH, 3 CP cu suport pe piedestal și colectare de praf, dimensiune 12 inchi

În stoc
Articol: CD6LVD Model: 9682077

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,960.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi7.8/4.0
Arbor Hole1 1 / 4 "
Port de evacuare2-1/2 "
Roată față2"
Înălţime50 1 / 2 "
Curent de intrare7 / 3.5A
RPM max1725 RPM
CP motor3
Fază3
Voltaj230 / 460V
Diametrul roților12 "
Roțile de la C la C.21-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)49.53
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Cu colectarea prafului, suport pentru piedestal

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiArbor HoleVoltajDiametrul roțilorRoțile de la C la C.Roată fațăÎnălţimePreț
PALMGREN 9682072 Polizor de banc, 115/230V, 1/2CP cu colectare de praf, diametru roata de 6 inchi | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7/8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€810.80
PALMGREN 9682073 Polizor de banc, 115/230V, 1 CP cu colectare de praf, diametru roata de 8 inchi | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1/2 "1"13 "€1,114.00
PALMGREN 9682075 Polizor de banc, 115/230V, 1.5CP cu colectare de praf, diametru roata de 10 inchi | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,909.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9682077 Polizor de banc, 220 V, 3 PH, 3 CP cu suport pe piedestal și colectare de praf, dimensiune 12 inchi
€3,960.54 /unitate