LASCO Cuplaje


Filtru
Material corp: PVC , Conformitate: ASTM , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 40
StilModelCuloriTip conexiuneArticolLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
4129005
--Cuplare---€1.45
B
477005BC
--Cuplare---€0.41
A
4129007
--Cuplare---€1.81
C
43000745
--Cuplare---€1.72
C
43000545
--Cuplare---€1.00
B
477007BC
--Cuplare---€0.64
D
429012BC
--Cuplare---€1.41
B
477010
--Cuplare---€1.06
E
1429129
GriIntroduceți x Double HelixCuplare2.93 "-1"€3.57
F
1429-168
GriInseraCuplare3.48 "220 psi@73 grade F1-1 / 4 "x 1"€3.67
G
1429-010
GriInseraCuplare-200 psi@72 grade F1"€1.83
G
1429-012
GriInseraCuplare-200 psi@72 grade F1.25 "€2.72
G
1429-005
GriInseraCuplare-200 psi@72 grade F1 / 2 "€1.30
F
1429-130
GriInseraCuplare3.25 "270 psi@73 grade F1 "x 1/2"€3.07
H
1429030
GriInseraCuplare6.21 "-3"€21.39
F
1429167
GriInseraCuplare3.29 "-1-1/4" x 3/4"€4.48
F
1429-131
GriInseraCuplare3.29 "270 psi@73 grade F1 "x 3/4"€2.26
I
1429099
GriIntroduceți x Double HelixCuplare2.93 "-3 / 4 "€2.86
H
1429-020
GriInseraCuplare3.8mm170 psi@73 grade F2"€5.84
G
1429-007
GriInseraCuplare-200 psi@72 grade F3 / 4 "€2.54
H
1429040
GriInseraCuplare6.87 "-4"€27.03
F
1429212
GriInseraCuplare3.79 "-1-1/2" x 1-1/4"€4.19
F
1429-101
GriInseraCuplare3.31 "280 psi@73 grade F3 / 4 "x 1 / 2"€2.26
F
1429-211
GriInseraCuplare3.7 "200 psi@73 grade F1-1 / 2 "x 1"€5.15
F
1429-251
GriInseraCuplare4.08 "170 psi@73 grade F2 "x 1-1 / 2"€6.53
J
430131
AlbFNPT x FNPTCuplare1.79 "450 psi @ 73 grade F1 "x 3/4"€3.18
K
CUF010
AlbSoclu x SocluCuplare5.74 "150 psi la 73 de grade F1"€15.15
J
430020
AlbFNPT x FNPTCuplare2.53 "-2"€12.45
K
CUF015
AlbSoclu x SocluCuplare6.98 "150 psi la 73 de grade F1.5 "€27.98
L
429005BC
AlbSoclu x SocluCuplare1.67 "-1 / 2 "€0.51
L
429020BC
AlbSoclu x SocluCuplare2.84 "-2"€3.21
L
429060
AlbSoclu x SocluCuplare7.29 "-6"€35.67
M
429101
AlbSoclu x SocluCuplare1.68 "-3 / 4 "x 1 / 2"€1.05
L
429040
AlbSoclu x SocluCuplare4.24 "-4"€11.93
L
429007BC
AlbSoclu x SocluCuplare1.7 "-3 / 4 "€0.67
M
429251
AlbSoclu x SocluCuplare3.13 "-2 "x 1-1 / 2"€4.40
L
429015BC
AlbSoclu x SocluCuplare2.73 "-1.5 "€1.95
L
429080
AlbSoclu x SocluCuplare9.27 "-8"€64.33
J
430005
AlbFNPT x FNPTCuplare1.7 "-1 / 2 "€0.86
L
429030
AlbSoclu x SocluCuplare4.21 "-3"€10.48
J
430101
AlbFNPT x FNPTCuplare1.54 "-3 / 4 "x 1 / 2"€2.89
L
429003
AlbSoclu x SocluCuplare1.61 "-3 / 8 "€1.32
L
429050
AlbSoclu x SocluCuplare6.26 "-5"€17.66
M
429168
AlbSoclu x SocluCuplare2.54 "-1-1 / 4 "x 1"€2.80
M
429212
AlbSoclu x SocluReducerea cuplajului2.77 "-1-1/2" x 1-1/4"€2.86
M
429422
AlbSoclu x SocluCuplare4.65 "-4 "x 3"€26.12
M
429532
AlbSoclu x SocluCuplare6.64 "-6 "x 4"€33.97
M
429585
AlbSoclu x SocluCuplare9.06 "-8 "x 6"€84.35
K
CUF007
AlbSoclu x SocluCuplare5.5 "150 psi la 73 de grade F3 / 4 "€12.93
K
CUF020
AlbSoclu x SocluCuplare8.54 "150 psi la 73 de grade F2"€42.34
K
CUF012
AlbSoclu x SocluCuplare6.82 "150 psi la 73 de grade F1.25 "€28.86
K
CUF005
AlbSoclu x SocluCuplare5.04 "150 psi la 73 de grade F1 / 2 "€12.20
L
429010BC
AlbSoclu x SocluCuplare2.08 "450 psi @ 73 grade F1"€0.94
L
429012
AlbSoclu x SocluCuplare2.62 "-1.25 "€1.52
J
430010
AlbFNPT x FNPTCuplare2.04 "450 psi @ 73 grade F1"€2.08
J
430007
AlbFNPT x FNPTCuplare1.97 "-3 / 4 "€1.79
M
429131
AlbSoclu x SocluCuplare2.11 "450 psi @ 73 grade F1 "x 3/4"€1.68
M
429338
AlbSoclu x SocluCuplare4.06 "-3 "x 2"€20.96
L
429025
AlbSoclu x SocluCuplare4.03 "-2.5 "€5.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?