Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 1429-012 Inserție de cuplare 1-1/4 inch PVC | AE9URK 6MM78

LASCO 1429-012 Inserție de cuplare 1-1/4 inch PVC

În stoc
Articol: AE9URK Model: 1429-012Crucea Ref: 6MM78

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneInsera
Presiune maximă200 psi@72 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneArticolLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 429010BC Cuplaj 1 inch Slip x Slip | AB6UWN 22FJ46 429010BCAlbSoclu x SocluCuplare2.08 "450 psi @ 73 grade F1"€0.93
LASCO 429005BC Cuplaj 1/2 inch Slip x Slip | AB6UWP 22FJ48 429005BCAlbSoclu x SocluCuplare1.67 "-1 / 2 "€0.51
LASCO 429020BC Cuplaj 2 inch Slip x Slip | AB6UWQ 22FJ50 429020BCAlbSoclu x SocluCuplare2.84 "-2"€3.21
LASCO 429030 Cuplaj 3 inch Slip x Slip | AB6UWR 22FJ51 429030AlbSoclu x SocluCuplare4.21 "-3"€10.48
LASCO 429007BC Cuplaj 3/4 inch Slip x Slip | AB6UWT 22FJ53 429007BCAlbSoclu x SocluCuplare1.7 "-3 / 4 "€0.67
LASCO 429040 Cuplaj 4 inch Slip x Slip | AB6UWU 22FJ54 429040AlbSoclu x SocluCuplare4.24 "-4"€11.93
LASCO 429060 Cuplaj 6 inch Slip x Slip | AB6UWV 22FJ55 429060AlbSoclu x SocluCuplare7.29 "-6"€35.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 1429-012 Inserție de cuplare 1-1/4 inch PVC
€2.71 /unitate