A Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Albastru / Negru , Manșetă: Cârlig și buclă , A tăia: Gunn , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală: Kelvar (R) / oțel inoxidabil , Rezistent la perforare: Da , Stilul degetului mare: Drept
97-003 Mănuși rezistente la tăiere Activarmr
Mănușile rezistente la tăiere Ansell ActivArmr 97-003 sunt utilizate în operațiunile de prelucrare a metalelor, construcții și manipulare a sticlei. Aceste mănuși protejează lucrătorii de tăieturi / abraziuni și asigură siguranță și dexteritate în medii cu risc ridicat.
DESCRIERE
- Aceste mănuși din seria ActivArmr oferă o acoperire sporită a palmei pentru a ține ușor obiectele.
- Acestea au un finisaj neted de nitril pentru o prindere sigură și rezistență la abraziune.
- Aceste mănuși vin cu un stil de manșetă cu cârlig și buclă pentru o ajustare ușoară.
- Ele oferă un stil de tăiere Gunn pentru rezistență sporită la tăiere.
- Aceste mănuși au o căptușeală Kelvar/oțel inoxidabil de calibrul 13 pentru a proteja împotriva obiectelor ascuțite/tăieri potențiale.
- Sunt disponibile în variante de mărime M, L și XL și au un stil cu degetul mare drept pentru confort și protecție îmbunătățite.