Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-003 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru M PR | AB7YDN 24L246

ANSELL 97-003 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru M PR

În stoc
Articol: AB7YDN Model: 97-003Crucea Ref: 24L246

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€54.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru / Negru
ManșetăCârlig și buclă
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușealăKelvar (R) / oțel inoxidabil
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6116105530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 97-003 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru L PR | AB7YDP 24L247 97-003L€54.38
ANSELL 97-003 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru XL PR | AB7YDQ 24L248 97-003XL€54.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-003 Mănuși rezistente la tăiere Albastru/Negru M PR
€54.38 /unitate