Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE SP-LOCK Speed ​​Punch Lock, dimensiunea conductei de 3/4 inch | AD3MYP 40H683

GREENLEE SP-LOCK Speed ​​Punch Lock, dimensiunea conductei de 3/4 inch

În stoc
Articol: AD3MYP Model: SP-LOCKCrucea Ref: 40H683

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpeed ​​Punch Lock
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)10 Ga.
Conducta și dimensiunea țevii3/4 până la 2 in.
FuncţieFixează rapid poansonul în poziție, pentru perforarea găurilor în oțel moale, aluminiu, fibră de sticlă sau plastic
Foloseste cuSeturi Speed ​​Punch(TM), poansonuri și matrițe și știfturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE SP-LOCK Speed ​​Punch Lock, dimensiunea conductei de 3/4 inch
€165.26 /unitate