Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 429131 Coupling 1 x 3/4 Inch Slip x Slip | AF7PXF 22FK20

LASCO 429131 Coupling 1 x 3/4 Inch Slip x Slip

În stoc
Articol: AF7PXF Model: 429131Crucea Ref: 22FK20
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
€1.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Lungime2.11 "
Presiune maximă450 psi @ 73 grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 "x 3/4"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneArticolLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 429010BC Cuplaj 1 inch Slip x Slip | AB6UWN 22FJ46 429010BCAlbSoclu x SocluCuplare2.08 "450 psi @ 73 grade F1"€0.93
LASCO 429005BC Cuplaj 1/2 inch Slip x Slip | AB6UWP 22FJ48 429005BCAlbSoclu x SocluCuplare1.67 "-1 / 2 "€0.51
LASCO 429020BC Cuplaj 2 inch Slip x Slip | AB6UWQ 22FJ50 429020BCAlbSoclu x SocluCuplare2.84 "-2"€3.21
LASCO 429030 Cuplaj 3 inch Slip x Slip | AB6UWR 22FJ51 429030AlbSoclu x SocluCuplare4.21 "-3"€10.48
LASCO 429007BC Cuplaj 3/4 inch Slip x Slip | AB6UWT 22FJ53 429007BCAlbSoclu x SocluCuplare1.7 "-3 / 4 "€0.67
LASCO 429040 Cuplaj 4 inch Slip x Slip | AB6UWU 22FJ54 429040AlbSoclu x SocluCuplare4.24 "-4"€11.93
LASCO 429060 Cuplaj 6 inch Slip x Slip | AB6UWV 22FJ55 429060AlbSoclu x SocluCuplare7.29 "-6"€35.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 429131 Coupling 1 x 3/4 Inch Slip x Slip
€1.68 /unitate