BUSSMANN Supresoare de supratensiune


Filtru
Înălţime: 90mm , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Montare: DIN Rail , Stil de montare: Montare pe șină DIN , Ambalare: masă , Tip produs: Supresoare de supratensiune , Voltaj: 480 VAC
StilModelLăţimeEvaluare curentInflamabilLungimeMfr. SerieTip de terminareTipVoltajPreț (ex. TVA)
A
BSPH2A24D24LV
----Control BSP LV-Protecție la supratensiuni-€203.43
B
BPP300SYPV
----GPP---€100.01
B
BPP500SYPV
----GPP---€133.38
C
BPMA600D600LV
----BPMA---€150.07
D
BSPH2A150D150LV
15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHCablu-120V€233.47
E
BSPM1A48D60LV
18mm10kA-65mmBSPMCablu-48VAC, 60VDC€233.47
F
BSPM1A150D200LV
18mm15kA-65mmBSPMCablu-120VAC, 200VDC€162.62
G
BSPM2480S3GR
36mm-UL 94 V-072 "BSPMŞurubDispozitiv de supratensiune cu 2 poli480 VAC-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?