BUSSMANN BSPM1A48D60LV supresor de supratensiune, 10KA, 48VAC, 60VDC

În stoc
Articol: BD2VHR Model: BSPM1A48D60LV

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€233.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Evaluare curent10kA
Înălţime90mm
Lungime65mm
Max. Temperatura de funcționare.80 grade C
Mfr. SerieBSPM
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Stil de montareMontare pe șină DIN
Tip de terminareCablu
Voltaj48VAC, 60VDC
Lăţime18mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 451.35

Detalii produs:

    • Sistem LV

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare curentInflamabilLungimeMfr. SerieTip de terminareTipVoltajPreț
BUSSMANN BSPM1A150D200LV Supresoare de supratensiune, dispozitive de protecție industrială, 120VAC, 200VDC, 15kA | BC7RFU BSPM1A150D200LV18mm15kA-65mmBSPMCablu-120VAC, 200VDC€162.62
BUSSMANN BPP500SYPV Suprimator de supratensiune | BD3PQA BPP500SYPV----GPP---€133.38
BUSSMANN BSPH2A150D150LV Supresoare de supratensiune, Dispozitive de protecție industrială, SurgeArrester, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHCablu-120V€233.47
BUSSMANN BSPH2A24D24LV Supresoare de supratensiune, Dispozitive de protecție industrială, SurgeArrester | BD4XBD BSPH2A24D24LV----Control BSP LV-Protecție la supratensiuni-€203.44
BUSSMANN BPMA600D600LV supresor de supratensiune | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---€150.08
BUSSMANN BPP300SYPV Suprimator de supratensiune | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---€100.02
BUSSMANN BSPM2480S3GR supresor de supratensiune, 240A, 480VAC | CD6XJU BSPM2480S3GR36mm-UL 94 V-072 "BSPMŞurubDispozitiv de supratensiune cu 2 poli480 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BSPM1A48D60LV supresor de supratensiune, 10KA, 48VAC, 60VDC
€233.47 /unitate