EATON Pompe cu piston cu circuit deschis din seria X20 220


Pompele cu piston Eaton X20 din seria 220 sunt ideale pentru deplasarea gazelor lichide sau comprimate în agricultură, echipamente de construcții și aplicații mobile. Aceste pompe cu circuit deschis pot genera putere de până la 52.6 CP la o viteză maximă de 3600 rpm. Sunt echipate cu rulmenți de sarcină mare și o transmisie rigidă... arbore pentru menținerea duratei de viață a rulmentului până la 5850 ore.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
222AK00119A
€3,193.48
RFQ
B
222AK00122A
€3,328.35
RFQ
C
222AK00026A
€3,129.44
RFQ
D
222AK00121A
€3,129.44
RFQ
E
222AK00120A
€3,129.44
RFQ

DESCRIERE

  • Pompele cu piston Eaton X20 din seria 220 au carcasă dintr-o singură bucată pentru a elimina punctele de scurgere și pentru a face întreținerea mai rapidă decât carcasa complicată din mai multe piese.
  • Acestea au o sarcină mare pentru o durată lungă de viață.
  • Aceste pompe cu circuit deschis au saboți cu piston din bronz pentru a preveni contaminarea și pentru a îmbunătăți performanța sistemului.
  • Au nervuri interne pentru rezistență ridicată și reducerea zgomotului.

Standarde și aprobări

  • ATEX

Întrebări Frecvente

Ce opțiune de montare este oferită în aceste pompe cu piston cu circuit deschis?

Montare SAE (configurație flanșă).

Cum pornesc pompele cu piston Eaton seria 620?

  • Înainte de a adăuga lichid hidraulic, asigurați-vă că rezervorul și circuitul sunt curate și curate de reziduuri.
  • Uleiul filtrat este turnat în rezervor până când atinge un nivel care va opri agitația la racordul de aspirație la admisia pompei.
  • Pompa slave externă este recomandată pentru curățarea sistemului prin spălare și curățare.

Care este nivelul recomandat de curățare a fluidului pentru pompele cu piston Eaton seria 620?

Aceste pompe respectă codul de curățenie ISO 4406 din 21/18/13 pentru a preveni contaminarea fluidelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?