Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BPP500SYPV Supresor de supratensiune

În stoc
Item: BD3PQA Model: BPP500SYPV

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€133.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Mfr. SerieGPP
ambalajemasă
Tip produsSupresoare de supratensiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Seria BPP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeEvaluare curentInflamabilLungimeMfr. SerieTip de terminareTipVoltajPreț
BUSSMANN BSPM1A150D200LV Supresoare de supratensiune, dispozitive de protecție industrială, 120VAC, 200VDC, 15kA | BC7RFU BSPM1A150D200LV18mm15kA-65mmBSPMCablu-120VAC, 200VDC€162.62
BUSSMANN BSPM1A48D60LV supresor de supratensiune, 10KA, 48VAC, 60VDC | BD2VHR BSPM1A48D60LV18mm10kA-65mmBSPMCablu-48VAC, 60VDC€233.47
BUSSMANN BSPH2A150D150LV Supresoare de supratensiune, Dispozitive de protecție industrială, SurgeArrester, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHCablu-120V€233.47
BUSSMANN BSPH2A24D24LV Supresoare de supratensiune, Dispozitive de protecție industrială, SurgeArrester | BD4XBD BSPH2A24D24LV----Control BSP LV-Protecție la supratensiuni-€203.44
BUSSMANN BPMA600D600LV supresor de supratensiune | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---€150.08
BUSSMANN BPP300SYPV Suprimator de supratensiune | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---€100.02
BUSSMANN BSPM2480S3GR supresor de supratensiune, 240A, 480VAC | CD6XJU BSPM2480S3GR36mm-UL 94 V-072 "BSPMŞurubDispozitiv de supratensiune cu 2 poli480 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BPP500SYPV Supresor de supratensiune
€133.38 /unitate