MAG-MATE Magneți de control al sarcinii


Magneții de control al sarcinii Mag-Mate cu poli sunt ideali pentru ghidarea și poziționarea oțelului în timpul operațiunii de ridicare către o anumită destinație, fără a fi aproape de sarcină. Acești magneți de control al sarcinii sunt utilizați pe plăci de oțel, foi plate și țevi în industria de producție, automobile și transport maritim....industrii.Citeste mai mult

Filtru
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A
LCM0450-02
Magnet de ridicare€1,003.12
RFQ
B
LCM1000-01
Magnet de ridicare€1,337.49
RFQ
B
LCM0450-01
Magnet de ridicare€822.94
RFQ
A
LCM1000-02
Magnet de ridicare€1,644.14
RFQ
A
LCM0150-02
Magnet manual de ridicare€420.07
B
LCM0150-01
Magnet manual de ridicare€295.44

Mecanism de lucru

  • Atașați magnetul de pământuri rare Pornit/Oprit de-a lungul părții de sarcină sau în colț.
  • Pe măsură ce sarcina este ridicată, conexiunea la stâlpul telescopic permite utilizatorului să controleze și să poziționeze sarcina exact acolo unde este necesar, fără nicio deteriorare.

DESCRIERE

  • Magneții de control al sarcinii Mag-Mate au un magnet cu pământuri rare pornit/oprit pentru a menține ferm sarcina atunci când sunt suspendați pentru o funcționare controlată și sigură.
  • Ele vin cu telescoape stâlp cu lungimi cuprinse între 6 și 12 inci pentru a naviga în poziție fără a sta lângă ea.
  • LCM0150-01, LCM0450-01 și LCM1000-01 Magneții de control al sarcinii permit operatorilor să-și folosească stâlpul în funcție de ușurința lor, deoarece vin fără telescoape stâlp.
  • Aceste produse de control al sarcinii oferă o configurare rapidă și simplă prin aderarea magnetică la plăci, țevi și piese din oțel feros cu o singură rotire a comutatorului.

Standarde și aprobări

  • RoHS
  • A AJUNGE
  • ASME

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un magnet obișnuit și un magnet cu pământuri rare?

  • Magneții obișnuiți sunt fabricați din fier, în timp ce magneții de pământuri rare sunt fabricați din aliaje de pământuri rare.
  • În comparație cu magneții obișnuiți, magneții cu pământuri rare au o forță coercitivă mai mare și oferă o putere magnetică mai puternică.

Acești magneți de control al sarcinii folosesc sursa de alimentare electrică pentru funcționare?

În loc de o sursă de alimentare electrică, acești magneți de control al sarcinii folosesc impulsuri electronice pentru a regla orientarea pornit/oprit a magnetului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?