PALMGREN 9682081 Polizor de banc, 115/230V, 3/4CP cu colectare praf, diametru roata de 8 inchi | CD6LVE

PALMGREN 9682081 Polizor de banc, 115/230V, 3/4CP cu colectare de praf, diametru roți de 8 inchi

În stoc
Element: CD6LVE Model: 9682081

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€718.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi7.0/3.5
Arbor Hole5 / 8 "
Port de evacuare2-1/2 "
Roată față1"
Înălţime13 "
HP3/4
Curent de intrare7 / 3.5A
RPM max3450 RPM
CP motor3/4
Fază1
Voltaj120 / 240V
Diametrul roților8"
Roțile de la C la C.16-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)31.12
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cu Colecția de praf

Variante de produs

ProdusModelamperiArbor HoleÎnălţimeRPM maxFazăVoltajDiametrul roțilorPreț
PALMGREN 9682082 Polizor de banc, 220/380V, 3/4CP, 3PH, Diametru roata de 8 inchi | CD6LVF 96820822.2/1.15 / 8 "13 "3450 RPM3220 / 440V8"€628.90
PALMGREN 9682061 Polizor de banc, 115/230V, 1/3HP, diametru roți de 6 inchi | CH3QHY 82061 9682061-1 / 2 "10 "3450 RPM1115 / 230V6"€407.20
PALMGREN 9682062 Polizor de banc, 115/230V, 1/3CP cu colectare praf, diametru roata de 6 inchi | CH3QHZ 82062 9682062-1 / 2 "10 1 / 2 "3450 RPM1115 / 230V6"€333.61
RFQ
PALMGREN 9682090 Polizor de banc, turație redusă, diametru roți de 6 inchi | CH3QJA 9682090-1 / 2 "11 "-1120V6"€333.61
RFQ
PALMGREN 9682071 Polizor de banc, 115/230V, 1/2HP cu colectare de praf, dimensiune 7 inch | CH3QJB 82071 9682071-5 / 8 "13 "3450 RPM1115 / 230V7"€446.73
RFQ
PALMGREN 9682101 Polizor de banc, 115/230V, 1CP cu colectare de praf, diametru roata de 10 inchi | CH3QJC 82101 9682101-1"16 "1725 RPM1115 / 230V10 "€826.16
RFQ
PALMGREN 9682102 Polizor de banc, 220/440V, 1CP, 3PH cu colectare praf, diametru roata de 10 inchi | CH3QJD 82102 9682102-1"16 "1725 RPM3220 / 440V10 "€826.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9682081 Polizor de banc, 115/230V, 3/4CP cu colectare de praf, diametru roți de 8 inchi
€718.80 /unitate