Mașină de șlefuit cu burghiu elicoidal FERVI A003/32, 125 x 20 x 19 mm Dimensiuni | CF3ARN

FERVI A003/32 Mașină de șlefuit cu burghiu elicoidal, dimensiuni 125 x 20 x 19 mm

Articol: CF3RNA Model: A003 / 32
€4,482.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de măcinat
Dimensiuni400 x 260 x 300 mm
Capacitate de măcinare2.1 - 12 mm / 12.1 - 32 mm
Viteză4400 rpm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de măcinareMărimeaVitezăPreț
FERVI A003/13A Mașină de șlefuit cu burghiu elicoidal, Capacitate de șlefuire 3 - 13 mm, Viteză 4400 Rpm | CF3RKY A003 / 13A3 - 13 mm320 x 180 x 190 mm4400 rpm€1,026.90
RFQ
FERVI A013/26 Mașină de șlefuit cu burghiu elicoidal, Capacitate de șlefuire 13 - 26 mm, Viteză 4200 rpm | CF3RNB Axnumx / xnumx13 - 26 mm370 x 165 x 200 mm4200 rpm€1,093.19
RFQ
FERVI A0132A Mașină de șlefuit cu burghiu elicoidal, Capacitate de șlefuire 3 - 20 mm, Viteză 7000 rpm | CF3RNC A0132A3 - 20 mm500 x 230 x 250 mm7000 rpm€1,449.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI A003/32 Mașină de șlefuit cu burghiu elicoidal, dimensiuni 125 x 20 x 19 mm
€4,482.32 /unitate