FERVI

Înființată în 1978, Fervi oferă o gamă cuprinzătoare de produse, cuprinzând mașini-unelte, unelte manuale și abrazivi. Cu sediul central în Vignola, Emilia-Romagna, Italia, răspunde nevoilor profesioniștilor de întreținere și reparații din diverse sectoare, inclusiv pasionații de industrie, artizanat, auto și bricolaj avansați. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Manipularea materialului

prelucrare

Unelte electrice

Pneumatică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Instrumente de testare

Iluminat

pompe

Siguranţă

Sudare

Echipamente de exterior

Consumabile de laborator

Elemente de fixare

Curățenie

Adezivi de etanșare și bandă

Sanitar

Motoare

Hidraulică

Electrical

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

materiale abrazive

Ungere

Scule de mână Filtru

Instrumente de măsurare și aspectVezi tot

WrenchesVezi tot

  • Seturi de chei reglabile

    Seturile de chei hexagonale oferă o gamă de chei hexagonale utilizate pentru a slăbi șuruburile și șuruburile hexagonale. Seturile de chei dinamometrice, pe de altă parte, sunt folosite pentru a aplica o anumită cantitate de cuplu sau forță de răsucire unui șurub sau piuliță. Ideal pentru reparații auto, construcții și aplicații mecanice.

  • Contoare electronice de cuplu
  • Chei dinamometrice electronice
  • Seturi de chei flare
  • Seturi de chei Hex și Torx

    Proiectat pentru a strânge sau slăbi șuruburile cu tipuri specifice de prize pentru servicii de reparații și întreținere. Cheile hexagonale au adâncituri de formă hexagonală în capul de fixare, în timp ce cheile Torx au capete în formă de stea cu șase colțuri, oferind o prindere sigură și un transfer sporit de cuplu.

  • Chei dinamometrice pentru micrometru
  • Seturi de chei cu capăt deschis

    Cheile duble cu cap deschis au un cap la fiecare capăt care prinde și rotește elemente de fixare de diferite dimensiuni. Oferiți acces la elementele de fixare din partea superioară și laterală. Fabricat din oțel crom vanadiu cu finisaj în oglindă, oferind durabilitate și rezistență la coroziune. Disponibil în seturi de 8 și 12 bucăți.

  • Seturi de chei cu clichet
  • Multiplicatori de cuplu

Șurubelnițe și șurubelnițeVezi tot

  • Seturi de șurubelnițe

    Folosit pentru strângerea și slăbirea șuruburilor. Dispune de mânere ergonomice pentru o prindere și un control confortabil, reducând oboseala în timpul utilizării prelungite. Varfuri de crom vanadiu pentru un cuplu excelent. Seturile izolate au mânere și arbori pentru a proteja împotriva șocurilor electrice.

  • Șurubelnițe cu cuplu

Unelte de tăiereVezi tot

  • Freze de cablu și sârmă

    Frezele în trepte prezintă o serie de muchii de tăiere la diferite adâncimi, creând un profil în trepte într-o piesa de prelucrat. Unitățile creează, de asemenea, găuri în trepte, fante și caneluri. Setul include trei bucăți de tăietoare în trepte cu dimensiuni cuprinse între 6 și 10 mm.

  • Foarfece și foarfece

Extracte și separatoareVezi tot

  • Extractoare

    Proiectat pentru a îndepărta angrenajele, scripetele, rulmenții și alte componente de pe un arbore sau o osie. Constă dintr-un șurub central care se înfilează în centrul angrenajului care trebuie tras și două fălci care prind componenta din exterior cu ajutorul unei chei sau mufe. Ofera o inaltime maxima de 150 mm.

ClemeVezi tot

  • Țeavă de bară și cleme L

    Clichete de prindere din oțel pentru a prinde și ține materialele în siguranță în loc în timpul aplicațiilor de prelucrare a lemnului sau a metalelor. Dispune de capete glisante care se ajustează cu ușurință la lungimea piesei de prelucrat înainte de a aplica presiune.

Socluri și biți de impactVezi tot

  • Seturi de prize de impact

    Includeți seturi de prize hexagonale și de impact utilizate pentru strângerea și slăbirea piulițelor, șuruburilor și a altor elemente de fixare. Seturile de prize cu impact au o construcție din oțel crom molibden pentru a rezista la cuplul ridicat generat de cheile cu impact. Disponibil în măsurători metrice și imperiale.

Despre FERVI

Catalogul extins al Fervi include menghine de prelucrare, strunguri cu motor, stivuitoare, cricuri de service, seturi de filetare și matrițe, mandrine pentru mașini, prese de foraj, seturi de rampe și seturi de viteze și multe altele. Al brandului strunguri sunt folosite pentru modelarea obiectelor din lemn în profile cilindrice. Au un diametru maxim de strunjire de 310 mm si o viteza de taiere de pana la 2000 rpm. Fervi prese hidraulice de magazin utilizați cilindri hidraulici pentru a îndoi, îndrepta și aplatiza piesele de prelucrat. Pot suporta sarcini de până la 75000 kg.

Denumiri comerciale majore

Discuri Velcro Trizact

Aceste discuri încorporează granule de oxid de aluminiu și umpluturi cu agent frigorific, creând o formă de piramidă cu auto-ascuțire care menține o înălțime constantă în timpul utilizării. Combinația de oxid de aluminiu și r...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Șurubelnițele Fervi sunt izolate?

Șurubelnițe Fervi selectate, cum ar fi CI80/006 pentru protectie impotriva socurilor electrice.

Care este capacitatea de ridicare a dispozitivelor magnetice de ridicare a capacului de canal ale mărcii?

Fervi oferă dispozitive de ridicare a capacului de canal magnetice cu o capacitate de ridicare de până la 1000 kg.

Cum diferă abrazivii Abranet de abrazivii convenționali?

Abrazivii Abranet au o structură de plasă de poliamidă care previne înfundarea, rezultând finisaje impecabile, eficiență constantă, performanță maximizată și costuri reduse de procesare. Acest design unic îi diferențiază de materialele tradiționale de șlefuit, care suferă adesea de înfundare și de eficiență redusă.

Care este semnificația rampelor și a scaunelor rampelor?

Acestea oferă o suprafață de lucru confortabilă și mobilă pentru mecanici și tehnicieni. Aceste rampe sunt prevăzute cu platforme/scaune căptușite pentru a reduce tensiunea pe spate și role robuste pentru a oferi o mișcare lină în spațiile înguste. Sunt utilizate în aplicații precum repararea autovehiculelor și schimbarea uleiului.

Produse exclusive pentru marcă