FERVI Cufere pentru scule și dulapuri laterale

Filtru

FERVI -

Dulapuri rulante pentru scule

StilModelDimensiuniÎnălțimea sertaruluiMărimeaPreț (ex. TVA)
AC087--560 x 350 x 770 mm€214.59
RFQ
BC902 / B--680 x 435 x 780 mm€383.95
RFQ
CC960CB---€1,232.28
RFQ
DC900 / B585 x 410 mm2 x 45mm, 2 x 100mm, 2 x 150mm685 x 455 x 850 mm€435.11
RFQ
EC960 / F7890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€744.66
RFQ
FC960C890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-€1,232.28
RFQ
GC960 / BE01890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€1,279.08
RFQ
FC960 / CC015640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm€1,269.14
RFQ
FERVI -

Dulap pentru scule, 8 sertare, dimensiune 630 x 550 x 930 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C800CJ4LBE€1,193.22
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?