3M Bandă de etanșare extremă


Filtru
Puterea de aderență: 158 oz / in. , Adeziv: Acril , Culoare: Alb translucid , Lungime: 5 de ani. , Material: ionomer , Temp. de performanță: -40 grade până la 200 grade F , Forma: Roll continuu , Rezistență la tracțiune: 13 lb./in. , Grosime: 80mil.
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A
4412N
25mm€51.41
A
4412N
50mm€90.08
A
4412N
60mm€135.69
A
4412N
75mm€160.69

Bandă de etanșare extremă

Benzile de etanșare extremă din seria 4412N de la 3M sunt benzi acrilice translucide, cu o singură față, care pot rezista la temperaturi și umiditate extreme, făcându-le ideale pentru utilizare peste o îmbinare sau cusătură existentă. Aceste benzi de etanșare vopsibile vin într-un suport dur de peliculă de ionomer pentru a oferi rezistență la razele UV și la expunerea la substanțe chimice și oferă un aspect clar. Benzile de etanșare extremă 3M 4412N sunt disponibile în role continue cu lățimi cuprinse între 25 și 75 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?