Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de etanșare 3M 4412N, suport de ionomer, albă, 50 mm x 5 yarzi | AA6WZT 15D133

3M Bandă de etanșare 4412N, suport de ionom, albă, 50 mm x 5 yarzi

În stoc
Articol: AA6WZT Model: 4412NCrucea Ref: 15D133
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
€90.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de etanșare extremă
Puterea de aderență158 oz / in.
AdezivAcril
CuloriAlb translucid
Lungime5 de ani.
Materialionomer
Temp de performanță-40 grade până la 200 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune13 lb./in.
Grosime80mil.
Lăţime50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS3919102055
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Bandă de etanșare acrilică cu rolă continuă concepută pentru aplicații de etanșare, izolație și amortizare
    • Materialul ionomer oferă rezistență la razele UV, la substanțe chimice și la temperaturi ridicate
    • Ușor de vopsit, culoarea albă translucidă asigură că banda se îmbină cu suprafața
    • Adezivul formează etanșări puternice peste nituri, margini, contururi și capete de șuruburi fără a picura/scurge (nu este necesar timp de uscare)

Întrebări frecvente:

Î. Este banda de etanșare 3M 4412N ideală pentru utilizare în aer liber?

R. Da, această bandă este concepută pentru expunerea la lumina directă a soarelui, precum și la temperaturi extreme și umiditate. Vopsirea benzii cu o vopsea de exterior compatibilă și durabilă oferă protecție suplimentară împotriva efectelor radiațiilor UV.

Î. Este banda de etanșare 3M 4412N potrivită pentru operațiuni cu căldură ridicată?

A. Rezistența la tracțiune a suportului de ionomer rămâne neafectată după îmbătrânirea la căldură și umiditate (185 grade Fahrenheit / 85 grade Celsius și 85 la sută RH).

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 4412N Bandă de etanșare Ionomer Alb 25mm x 5 Yard | AA6WZR 15D132 4412N25mm€51.41
3M 4412N Bandă de etanșare Ionomer Alb 60mm x 5 Yard | AA6WZU 15D134 4412N60mm€135.69
3M 4412N Bandă de etanșare Ionomer Alb 75mm x 5 Yard | AA6WZV 15D135 4412N75mm€160.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Bandă de etanșare 4412N, suport de ionom, albă, 50 mm x 5 yarzi
€90.08 /unitate