ZURN Robinete de baie


Filtru
Conformitate: Califonia Codul de Sănătate și Siguranță § 116875; Vermont 9 Vca § 2470h , Conexiune: 1/2 "NPT , Funcționarea robinetului: măsurare , gura robinet: Chrome lustruit , Finalizarea: Cromat , Material mâner: Alamă , Tip mâner: Împinge , Înălțime: 5 5 / 16 " , Număr de mânere: 1 , Tip priză: Aerat , Inălțime totală: 5.625 " , A ajunge: 5 1 / 8 " , Tip supapă: măsurare , Voltaj: 7V c.c. , Garantie: 3 ani
StilModelMaterial corpRata de curgereTip montareNumărul de găuriSursa de putereLungimea canaluluiPreț (ex. TVA)
A
Z6950-XL-S-CP4-F-MV
-0.5 g / min-4Baterii AA 4-€923.96
B
Z6915-XL-CWB
Alamă1.5 g / minPunte3Baterie, cablată6 3 / 4 "€894.70
C
Z80300-XL
Alama cu plumb redus0.5 g / minPerete1-3.875 "€313.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?