Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Baterie pentru chiuveta ZURN Z6915-XL-CWB, crom lustruit, arc mijlociu, activare robinet cu senzor de mișcare, 1.5 Gpm | CH6RZY 61HJ69

ZURN Z6915-XL-CWB Baterie pentru chiuveta de baie, crom lustruit, arc mijlociu, activare robinet cu senzor de mișcare, 1.5 Gpm

În stoc
Articol: CH6RZY Model: Z6915-XL-CWBCrucea Ref: 61HJ69
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
€894.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
Rata de curgere1.5 g / min
Înălţime5 5 / 16 "
Distanța dintre găuri4"
Tip montarePunte
Numărul de găuri3
Tip OutletAerat
Sursa de putereBaterie, cablată
Expunere5 1 / 8 "
Lungimea canalului6 3 / 4 "
TipRobinet pentru chiuveta baie
Voltaj7V c.c.
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpRata de curgereTip montareNumărul de găuriSursa de putereLungimea canaluluiPreț
ZURN Z80300-XL Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npt 0.5 Gpm | AB7TZJ 24A612 Z80300-XLAlama cu plumb redus0.5 g / minPerete1-3.875 "€313.31
ZURN Z6950-XL-S-CP4-F-MV Arc scăzut, 0.50 Gpm | CE9YAB 60HL96 Z6950-XL-S-CP4-F-MV-0.5 g / min-4Baterii AA 4-€923.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z6915-XL-CWB Baterie pentru chiuveta de baie, crom lustruit, arc mijlociu, activare robinet cu senzor de mișcare, 1.5 Gpm
€894.70 /unitate