Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ZURN Z80300-XL Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npt 0.5 Gpm | AB7TZJ 24A612

ZURN Z80300-XL Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npt 0.5 Gpm

În stoc
Articol: AB7TZJ Model: Z80300-XLCrucea Ref: 24A612
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
€313.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlama cu plumb redus
ConformitateCalifonia Codul de Sănătate și Siguranță § 116875; Vermont 9 Vca § 2470h
Conexiune1/2 "NPT
Funcționarea robinetuluimăsurare
Chiuveta pentru robinetChrome lustruit
finalizareaCromat
Rata de curgere0.5 g / min
Manipulați materialulAlamă
Tip mânerÎmpinge
Tip montarePerete
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Inălțime totală5.625 "
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului3.875 "
Tipul supapeimăsurare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpRata de curgereTip montareNumărul de găuriSursa de putereLungimea canaluluiPreț
ZURN Z6950-XL-S-CP4-F-MV Arc scăzut, 0.50 Gpm | CE9YAB 60HL96 Z6950-XL-S-CP4-F-MV-0.5 g / min-4Baterii AA 4-€923.96
Baterie pentru chiuveta ZURN Z6915-XL-CWB, crom lustruit, arc mijlociu, activare robinet cu senzor de mișcare, 1.5 Gpm | CH6RZY 61HJ69 Z6915-XL-CWBAlamă1.5 g / minPunte3Baterie, cablată6 3 / 4 "€894.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ZURN Z80300-XL Împingere de măsurare a robinetului 1/2 inch Npt 0.5 Gpm
€313.31 /unitate