A Material corp: Oţel , Diametrul alezajului: 6" , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: NFPA , Material capac: Oţel , Finalizarea: Negru , Piston magnetic: Nu , Max. Sarcină: 7,068 lb. , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Universal , Material piston: Oţel , Material tija pistonului: Oțel cromat , Dimensiunea portului: 1/2 "NPT , Rod Dia.: 1.375 " , Lungimea filetului tijei: 1.625 " , Dimensiunea filetului tijei: 1 "-14 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel , Material tub: Oţel