SPEEDAIRE 5VCZ4 Cilindru de aer 14-1/2 inch cursa 22-3/4 inch lungime | AE6VCN

SPEEDAIRE 5VCZ4 Cilindru de aer 14-1/2 inch cursa 22-3/4 inch lungime

În stoc
Articol: AE6VCN Model: 5VCZ4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,108.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel
Bore Dia.6"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel
finalizareaNegru
Piston magneticNu
Max. Sarcină7,068 lb.
Presiune maximă250 psi
MountUniversal
Lungime totală22.75 "
Materialul pistonuluiOţel
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Lungimea firului tijei1.625 "
Dimensiunea firului tijei1 "-14
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă14.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.14
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VAJ6 Cilindru de aer 6 inch alezaj 1/2 inch cursa | AE6UNM 5VAJ68.75 "1 / 2 "€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAJ8 Cilindru de aer 6 inch alezaj 2 inch cursa | AE6UNN 5VAJ810.25 "2"€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK0 Cilindru de aer 6 inch alezaj 3 inch cursa | AE6UNP 5VAK011.25 "3"€1,494.14
SPEEDAIRE 5VAK1 Cilindru de aer 6 inch alezaj 3-1/2 inch cursa | AE6UNQ 5VAK111.75 "3.5 "€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK2 Cilindru de aer 6 inch alezaj 4-1/2 inch cursa | AE6UNR 5VAK212.75 "4.5 "€1,434.23
SPEEDAIRE 5VAK3 Cilindru de aer 6 inch alezaj 5 inch cursa | AE6UNT 5VAK313.25 "5"€1,494.14
SPEEDAIRE 5VAK4 Cilindru de aer 6 inch alezaj 5-1/2 inch cursa | AE6UNU 5VAK413.75 "5.5 "€1,441.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VCZ4 Cilindru de aer 14-1/2 inch cursa 22-3/4 inch lungime
€2,108.51 /unitate