GREENLEE Cadre de scule


Filtru
Culoare: Negru , Material: Cordura , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelAdâncimeÎnălţimeNumărul de buzunareLăţimePreț (ex. TVA)
A
0158-17
4"11 "78"€78.41
B
0158-15
10 "13 "207"€192.73

Cadre de scule

Cartușele pentru scule Greenlee păstrează la îndemână uneltele sau echipamentele utilizate frecvent și oferă depozitare în mișcare pentru a preveni pierderea sau lăsarea lor în urmă la șantier. Aceste caddie sunt realizate dintr-un strat dublu de țesătură ușoară cordura pentru o rezistență excelentă la pete și au un mâner căptușit și un design de curea de umăr pentru depozitare și transport ușor. Sunt disponibile la înălțimi de 11 și 13 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?