A B Acțiune: SPDT , Amperi AC: 20 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Conectivitate: Numai cablu lateral , Evaluare curentă: A 20 , Nota: Specificație , Înălțime: 1.45 " , Lungime: 3.28 " , Blocare: Nu , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , CP nominal: 1 , Stil: Anunturi , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 3-Way , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.5 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Parte
Întrerupătoare cu trei căi, seria PresSwitch, 20A
Dispozitivul de cablare Hubbell - Seria Kellems PresSwitch, întrerupătoarele cu 3 căi sunt ideale pentru controlul unui dispozitiv electric din două locații diferite în aplicații de construcții și industriale. Au un design cablat lateral pentru optimizarea conexiunilor prin intermediul șuruburilor terminale laterale. Aceste comutatoare au o construcție termostată cu punte din oțel placat cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile cu valori nominale curente de 20 A în culori fildeș și maro.
De asemenea, oferim Comutatoare cu apăsare cu 1 pol? pentru controlul unui corp electric dintr-o singură locație.