Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1283I Presswitch, trei căi, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș | AC2MHT 2LBU6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1283I Presswitch, trei căi, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș

În stoc
Element: AC2MHT Model: HBL1283ICrucea Ref: 2LBU6
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
€111.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
AcțiuneSPDT
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriFildeş
Suport conectareNumai cablu lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCENumai cablu lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateSpecificație
Înălţime1.45 "
Lungime3.28 "
BlocareaNu
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilAnunturi
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulAnunturi
Tipul comutatorului3-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1283 Presswitch, trei căi, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, maro | AC8PUY 3D005 HBL1283Maro€111.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1283I Presswitch, trei căi, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș
€111.68 /unitate