WILTON TOOLS Menghina mecanicului


Filtru
Tip de bază: Pivotant , Evaluarea taxei: Standard Duty , Tip maxilar: înlocuibil , Material: Fier ductil , Diametru orificiu de montare: 1 / 2 " , Unghi de rotire: 360 grade
StilModelLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A
745
5"9.375 "15.75 "10 "3.75 "€801.84
A
746
6"10.75 "17.75 "11 "4.125 "€982.59

Menghina mecanicului

Menghinele de mecanic Wilton sunt folosite pentru a fixa în siguranță diverse piese de prelucrat în timpul etapelor lor de tăiere, sudare și modelare. Aceste menghine au un corp din fontă ductilă de 30000 psi cu două fălci din oțel zimțate înlocuibile și o bază cu unghi de rotire la 360 de grade. Menghinele Wilton sunt furnizate cu fălci de țeavă înlocuibile împreună cu fălcile principale și sunt disponibile într-o varietate de deschideri ale gâtului și lățimi ale fălcilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?