VESTIL Cântare de banc seria BS


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Silver , Porturi de conectare: RS-232 , Lungimea afișajului: 1" , Tip de afișare: LCD , Evaluare IP: IP65 , Material: Oţel
StilModelLățimea peronuluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLizibilitateaLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
BS-915-1212-100
12 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "€892.12
RFQ
B
BS-915-1214-150
12 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "€971.79
RFQ
C
BS-915-1616-300
16 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "€1,129.57
RFQ
D
BS-915-1620-400
16 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "€1,257.63
RFQ
E
BS-915-1818-400
18 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "€1,257.63
RFQ
F
BS-915-1824-500
18 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "€1,365.07
RFQ
G
BS-915-2020-500
20 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "€1,365.07
RFQ
H
BS-915-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "5 1 / 2 "24 "€1,678.56
RFQ
I
BS-915-2424-500
24 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "24 "-24 "€1,572.93
RFQ
J
BS-915BT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€2,570.94
RFQ
K
BS-915RT-2424-1000
24 "1000 lbs.33 "0.2 lbs.28 "24 "-24 "€6,074.05
RFQ

Cântare de banc seria BS

Cântarele de banc din seria Vestil BS sunt cântare digitale de calitate profesională pentru a oferi citiri precise în docurile de transport, piețele în aer liber și industriile de prelucrare a alimentelor. Cântarul este fabricat din oțel inoxidabil 304, capabil să reziste la sarcini de până la 1000 lb și cu gradul de protecție IP65 împotriva prafului și apei. Acestea au un ecran LCD cu înclinare reglabilă pentru a vizualiza citirile dintr-un unghi convenabil și 4 picioare reglabile pentru a asigura o funcționare stabilă pe suprafețe neuniforme. Modelele selectate au o platformă de transfer cu bile pentru încărcarea ușoară a materialelor. Alegeți dintr-o gamă largă de cântare de banc disponibile în variante de etichetă / decal și polistiren pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?