VESTIL BS-915-2424-1000 Cantar legal de bancă comercială, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 24 inch

Element: CE3ANE Model: BS-915-2424-1000
€1,678.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Băncii
CuloriSilver
Porturi de conexiuneRS-232
Înălțimea afișajului33 "
Lungimea afișajului1"
Lungimea ecranului de afișare1"
Afișaj TipLCD
Lățimea afișajului6"
IP Rating-ulIP65
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
măsuriLire, uncii, kilograme, grame
Inălțime totală33 "
Lungime totală28 "
Lățimea totală24 "
Înălțimea platformei5 1 / 2 "
Lungimea platformei24 "
Lățimea peronului24 "
Lizibilitatea0.2 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluiCapacitate de încărcareInălțime totalăLizibilitateaLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea platformeiLungimea platformeiPreț
VESTIL BS-915-1212-100 Cantar de banc comercial legal, 100 lb. Capacitate, 12 x 12 inch Dimensiune | CE3AMX BS-915-1212-10012 "100 lbs.17 "0.2 lbs.16 "12 "4"12 "€737.29
RFQ
VESTIL BS-915-1214-150 Cantar de banc comercial legal, 150 lb. Capacitate, 12 x 14 inch Dimensiune | CE3AMY BS-915-1214-15012 "2500 lbs.17 "0.2 lbs.18 "14 "-14 "€803.14
RFQ
VESTIL BS-915-1616-300 Cantar legal de bancă comercială, 300 lb. Capacitate, 16 x 16 inch Dimensiune | CE3AMZ BS-915-1616-30016 "300 lbs.26 "0.5 lbs.20 "16 "4 1 / 4 "16 "€933.53
RFQ
VESTIL BS-915-1620-400 Cantar de banc comercial legal, 400 lb. Capacitate, dimensiune 16 x 20 inch | CE3ANA BS-915-1620-40016 "400 lbs.26 "0.5 lbs.24 "16 "4 1 / 4 "20 "€1,039.37
RFQ
VESTIL BS-915-1818-400 Cantar de banc comercial legal, 400 lb. Capacitate, 18 x 18 inch Dimensiune | CE3ANB BS-915-1818-40018 "400 lbs.26 "0.5 lbs.22 "18 "-18 "€1,039.37
RFQ
VESTIL BS-915-1824-500 Cantar de banc comercial legal, 500 lb. Capacitate, 18 x 24 inch Dimensiune | CE3ANC BS-915-1824-50018 "500 lbs.33 "0.1 lbs.28 "18 "-24 "€1,128.16
RFQ
VESTIL BS-915-2020-500 Cantar de banc comercial legal, 500 lb. Capacitate, 20 x 20 inch Dimensiune | CE3AND BS-915-2020-50020 "500 lbs.33 "0.1 lbs.24 "20 "-20 "€1,128.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BS-915-2424-1000 Cantar legal de bancă comercială, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 24 x 24 inch
€1,678.56 /unitate