BANJO FITTINGS Supapa cu bilă, sarcină laterală


Filtru
Material bile: Polipropilenă , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Stilul corpului: 3-Way , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT x FNPT , Material mâner: Polipropilenă , Material: Polipropilenă , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE / FKM , Material scaun: PTFE , Material tijă: Polipropilenă , Tip tulpină: Autolubrifiant , Stil: 3 Way , Temp. Gamă: -20 grade până la 150 grade F , Structura supapei: 3-Piece
StilModelTip mânerDimensiunea conducteiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
V100SL
Pârghie1"1"€95.95
B
V200SL
Pârghie2"-€169.42
A
V075SL
Pârghie3 / 4 "3 / 4 "€95.64
C
MV200SL
Dreaptă/Pârghie-2"€125.88
D
MV100SL
Reper1"1"€99.05
E
V125SL
Reper1.25 "1 1 / 4 "€120.13
E
V150SL
Reper1.5 "1 1 / 2 "€122.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?