Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS V075SL Supapă cu bilă, 3 căi, 3/4 inch Fpt, sarcină laterală | AC8TUE 3DTF8

BANJO FITTINGS V075SL Supapă cu bilă, 3 căi, 3/4 inch Fpt, sarcină laterală

În stoc
Element: AC8TUE Model: V075SLCrucea Ref: 3DTF8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€95.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolipropilenă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerPârghie
MaterialPolipropilenă
Presiune maximăWOG de 100 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE / FKM
Material scaunPTFE
Mărimea3 / 4 "
Material tulpinăPolipropilenă
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea supapei3 / 4 "
Structura supapei3-Piece
Cale3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS V100SL Supapă cu bilă, sarcină laterală, 3 căi, 1 inch, FPT, polipropilenă | AC8TUF 3DTF9 V100SLPârghie1"1"€95.95
BANJO FITTINGS V125SL Supapă cu bilă din polietilenă, sarcină laterală în 3 căi, dimensiune 1-1/4 inch | AC8TUG 3DTG1 V125SLReper1.25 "1 1 / 4 "€120.13
BANJO FITTINGS V150SL Supapă cu bilă din polietilenă cu încărcare laterală în 3 căi, dimensiune 1-1/2 inch | AC8TUH 3DTG2 V150SLReper1.5 "1 1 / 2 "€122.72
BANJO FITTINGS V200SL Supapă cu bilă din polietilenă cu încărcare laterală în 3 căi, dimensiune de 2 inchi | AC8TUJ 3DTG3 V200SLPârghie2"-€169.42
BANJO FITTINGS MV100SL Supapă cu bilă pentru colector, sarcină laterală, 1 inch, 3 căi | BW9HAH MV100SLReper1"1"€99.05
BANJO FITTINGS MV200SL Supapă colector, sarcină laterală cu 3 căi, dimensiune de 2 inchi | BW9KPF MV200SLDreaptă/Pârghie-2"€125.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS V075SL Supapă cu bilă, 3 căi, 3/4 inch Fpt, sarcină laterală
€95.64 /unitate