Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS V100SL Supapă cu bilă, sarcină laterală, 3 căi, 1 inch, FPT, polipropilenă | AC8TUF 3DTF9

BANJO FITTINGS Supapă cu bilă V100SL, sarcină laterală, 3 căi, 1 inch, FPT, polipropilenă

În stoc
Element: AC8TUF Model: V100SLCrucea Ref: 3DTF9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€95.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPolipropilenă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerPârghie
MaterialPolipropilenă
Presiune maximăWOG de 100 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE / FKM
Material scaunPTFE
Mărimea1"
Material tulpinăPolipropilenă
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea supapei1"
Structura supapei3-Piece
Cale3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS V075SL Supapă cu bilă, 3 căi, 3/4 inch Fpt, sarcină laterală | AC8TUE 3DTF8 V075SLPârghie3 / 4 "3 / 4 "€95.64
BANJO FITTINGS V125SL Supapă cu bilă din polietilenă, sarcină laterală în 3 căi, dimensiune 1-1/4 inch | AC8TUG 3DTG1 V125SLReper1.25 "1 1 / 4 "€120.13
BANJO FITTINGS V150SL Supapă cu bilă din polietilenă cu încărcare laterală în 3 căi, dimensiune 1-1/2 inch | AC8TUH 3DTG2 V150SLReper1.5 "1 1 / 2 "€122.72
BANJO FITTINGS V200SL Supapă cu bilă din polietilenă cu încărcare laterală în 3 căi, dimensiune de 2 inchi | AC8TUJ 3DTG3 V200SLPârghie2"-€169.42
BANJO FITTINGS MV100SL Supapă cu bilă pentru colector, sarcină laterală, 1 inch, 3 căi | BW9HAH MV100SLReper1"1"€99.05
BANJO FITTINGS MV200SL Supapă colector, sarcină laterală cu 3 căi, dimensiune de 2 inchi | BW9KPF MV200SLDreaptă/Pârghie-2"€125.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Supapă cu bilă V100SL, sarcină laterală, 3 căi, 1 inch, FPT, polipropilenă
€95.95 /unitate