WILTON TOOLS 746 Menghină mecanică pivotantă 6 inch cu falci fontă ductilă | AA8YKD 1ATH4 / 21500

WILTON TOOLS 746 Menghină mecanică pivotantă 6 inch cu falci fontă ductilă

În stoc
Articol: AA8YKD Model: 746Crucea Ref: 1ATH4 / 21500

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€982.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghina mecanicului
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii6"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere5-3/4 "
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală10.75 "
Lungime totală17.75 "
Lățimea totală11 "
Capacitatea țevii1/4 to 3-1/2"
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului4.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.14
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8205700030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
WILTON TOOLS 745 Mecanic 7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "€801.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 746 Menghină mecanică pivotantă 6 inch cu falci fontă ductilă
€982.59 /unitate