WILTON TOOLS 745 Menghină mecanică pivotantă 5 inch cu falci fontă ductilă | AC4DUJ 2Z346 / 21400

WILTON TOOLS 745 Menghină mecanică pivotantă 5 inch cu falci fontă ductilă

În stoc
Element: AC4DUJ Model: 745Crucea Ref: 2Z346 / 21400

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€801.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghina mecanicului
Tip de bazăPivotant
Turnarea corpului30,000 psi
Evaluarea taxeiStandard Duty
Fața maxilaruluizimțată
Tipul maxilaruluiînlocuibil
Lățimea fălcii5"
MaterialFier ductil
Max. Deschidere5-1/4 "
Diametrul orificiului de montare.1 / 2 "
Numărul de șuruburi de blocare2
Număr de puncte de montare4
Inălțime totală9.375 "
Lungime totală15.75 "
Lățimea totală10 "
Capacitatea țevii1/4 to 2-1/2"
ReversibilNu
Unghi pivotant360 grade
Adâncimea gâtului3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.6796
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Fălcile țevii sunt incluse (da)

Variante de produs

ProdusModelLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdâncimea gâtuluiPreț
WILTON TOOLS 746 Mecanic 7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "€982.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 745 Menghină mecanică pivotantă 5 inch cu falci fontă ductilă
€801.84 /unitate