Dulap pentru scule FERVI C960/CC01, cu scule, Dimensiune 890 x 475 x 1015 mm, 159 buc. | CF3RFH

FERVI C960/CC01 Dulap pentru scule, cu scule, Dimensiune 890 x 475 x 1015 mm, 159 buc.

Articol: CF3RFH Model: C960/CC01
€1,269.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de scule
Dimensiuni5640 x 405 mm
Capacitatea sertarului25 kg
Înălțimea sertarului5 x 65 mm, 2 x 145 mm
Mărimea890 x 475 x 1015 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniÎnălțimea sertaruluiMărimeaPreț
Dulap pentru scule FERVI C087, 560 x 350 x 770 mm Dimensiuni | CF3REW C087--560 x 350 x 770 mm€177.34
RFQ
Dulap rulant pentru scule FERVI C960/F7, cu 7 sertare, 890 x 458 x 994 mm Dimensiune totală | CF3RFC C960 / F7890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€615.42
RFQ
Dulap rulant pentru scule FERVI C900/B, 685 x 455 x 850 mm Dimensiune totală | CF3RFD C900 / B585 x 410 mm2 x 45mm, 2 x 100mm, 2 x 150mm685 x 455 x 850 mm€359.59
RFQ
Dulap pentru scule FERVI C902/B, 680 x 435 x 780 mm Dimensiune totală | CF3RFE C902 / B--680 x 435 x 780 mm€317.31
RFQ
Dulap pentru scule FERVI C960C, cu scule, 890 x 458 x 994 mm Dimensiune totală | CF3RFF C960C890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-€1,018.41
RFQ
Dulap pentru scule FERVI C960/BE01, cu scule, Dimensiune 890 x 475 x 1015 mm, 67 buc. | CF3RFG C960 / BE01890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€1,057.09
RFQ
FERVI C960CB Dulap pentru scule, cu scule, 890 x 458 x 994 mm, 291 piese | CJ4KVK C960CB---€1,018.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI C960/CC01 Dulap pentru scule, cu scule, Dimensiune 890 x 475 x 1015 mm, 159 buc.
€1,269.13 /unitate