FERVI Dulapuri rulante pentru scule


Filtru
Capacitate sertar: 25 kg , Dimensiune sertar: 565 x 405 mm , Numărul de piese: 291
StilModelDimensiuniÎnălțimea sertaruluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
C087
--560 x 350 x 770 mm€214.59
RFQ
B
C902 / B
--680 x 435 x 780 mm€383.95
RFQ
C
C960CB
---€1,232.28
RFQ
D
C900 / B
585 x 410 mm2 x 45mm, 2 x 100mm, 2 x 150mm685 x 455 x 850 mm€435.11
RFQ
E
C960C
890 x 458 x 994 mm5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-€1,232.28
RFQ
F
C960 / F7
890 x 458 x 994 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€744.66
RFQ
G
C960 / BE01
890 x 475 x 1015 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€1,279.08
RFQ
E
C960 / CC01
5640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 mm€1,269.14
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?