VESTIL Camioane cu platformă cu plăci de rulare din aluminiu din seria ATP, cu un singur mâner


Filtru
Diapozitiv: 6" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 1 5 / 8 " , Include: Mâner, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante , Capacitate de incarcare: 3600 lbs. , Material: Aluminiu , Max. Înălțimea platformei: 10.25 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 4 , Inălțime totală: 39.25 " , Înălțimea platformei: 10.25 " , Material platformă: Aluminiu , Sursa de putere: Manual
StilModelLungimea punțiiÎnălțimea punțiiLățimea punțiiCapacitate staticăCuloriPreț (ex. TVA)
A
ATP-C-2436
36 "10 1 / 4 "24 "-Silver€862.69
B
ATP-C-2448
48 "10 1 / 4 "24 "-Silver€1,096.46
C
ATP-C-3048
48 "10 1 / 4 "30 "-Silver€1,351.19
D
ATP-C-2460
60 "10 1 / 4 "24 "-Silver-
RFQ
E
ATP-C-3060
60 "10 1 / 4 "30 "-Silver€1,399.68
F
ATP-C-3672
72 "10 1 / 4 "36 "-Silver€1,635.36
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?