Camion cu platformă VESTIL ATP-C-2460, placa de rulare, dimensiune 24 x 60 inch, argintiu, aluminiu | AG7MAY

VESTIL Camion cu platformă ATP-C-2460, placa de rulare, dimensiune 24 x 60 inch, argintiu, aluminiu

Articol: AG7MAY Model: ATP-C-2460

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Caster Dia.6"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1 5 / 8 "
CuloriSilver
Înălțimea punții10 1 / 4 "
Lungimea punții60 "
Lățimea punții24 "
Dia Caster fata.6"
Înălţime39.25 "
IncludeMâner, (2) Rotile rigide și (2) Rotile pivotante
Capacitate de încărcare3600 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea platformei10.25 "
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală39.25 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală24 "
Înălțimea platformei10.25 "
Lungimea platformei60 "
Material platformăAluminiu
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate statică3600 lbs.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)99.7
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiÎnălțimea punțiiLățimea punțiiCapacitate staticăCuloriPreț
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-2436, placa de rulare, dimensiune 24 x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG7MAU ATP-C-243636 "10 1 / 4 "24 "-Silver€862.69
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-2448, placa de rulare, dimensiune 24 x 48 inch, argintiu, aluminiu | AG7MAW ATP-C-244848 "10 1 / 4 "24 "-Silver€1,096.47
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-3048, placa de rulare, dimensiune 30 x 48 inci, argintiu, aluminiu | AG7MBA ATP-C-304848 "10 1 / 4 "30 "-Silver€1,351.18
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-3060, placa de rulare, dimensiune 30 x 60 inci, argintiu, aluminiu | AG7MBC ATP-C-306060 "10 1 / 4 "30 "-Silver€1,399.68
Camion cu platformă VESTIL ATP-C-3672, placa de rulare, dimensiune 36 x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG7MBE ATP-C-367272 "10 1 / 4 "36 "-Silver€1,351.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion cu platformă ATP-C-2460, placa de rulare, dimensiune 24 x 60 inch, argintiu, aluminiu