WESCO Stivuitoare motorizate Capacitate de 1500 lbs, propulsie electrică


Filtru
Culoare: Roșu , Lățimea furcii: 3" , Înălțime de ridicare min.: 6" , Cu sprijinul: Baterie
StilModelCapacitate de încărcareÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPicioare de bază în interiorul Dia.Picioare de bază în afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
261083-PD
1500 lb.56 "72 "20 "26 "€17,145.41
A
261071-PD
1500 lb.60 "72 "30 "36 "€16,237.20
A
261076-PD
1500 lb.80 "94 "15 "21 "€15,429.92
A
261065-PD
1500 lb.64 "83 "50 "56 "€16,595.72
B
261064-PD
1500 lb.86 "104 "42 "48 "€19,936.15
A
261063-PD
1500 lb.76 "94 "42 "48 "€16,716.93
A
261062-PD
1500 lb.64 "83 "42 "48 "€16,855.60
A
261084-PD
1500 lb.64 "83 "20 "26 "€17,038.96
A
261066-PD
1500 lb.76 "94 "50 "56 "€16,769.73
A
261059-PD
1500 lb.64 "83 "30 "36 "€17,155.39
A
261085-PD
1500 lb.76 "94 "20 "26 "€17,771.50
A
261081-PD
1500 lb.76 "94 "15 "21 "€17,970.98
C
261073-PD
1500 lb.80 "94 "30 "36 "€18,780.23
D
261074-PD
1500 lb.60 "72 "15 "21 "€14,982.11
A
261086-PD
1500 lb.86 "104 "20 "26 "€17,848.73
A
261070-PD
1500 lb.86 "104 "35 "50 "€19,372.33
A
261069-PD
1500 lb.76 "94 "35 "50 "€18,946.45
A
261067-PD
1500 lb.86 "104 "50 "56 "€17,246.97
A
261082-PD
1500 lb.86 "104 "15 "21 "€16,862.46
A
261080-PD
1500 lb.64 "83 "15 "21 "€15,557.78
A
261079-PD
1500 lb.56 "72 "15 "21 "€15,065.89
A
261078-PD
1500 lb.90 "104 "30 "36 "€16,734.29
A
261077-PD
1500 lb.90 "104 "15 "21 "€15,959.44
A
261075-PD
1500 lb.68 "83 "15 "21 "€15,127.53
A
261068-PD
1500 lb.64 "83 "35 "50 "€17,585.12
A
261061-PD
1500 lb.86 "104 "30 "36 "€18,172.85
A
261060-PD
1500 lb.76 "94 "30 "36 "€17,294.47
C
261072-PD
1500 lb.68 "83 "30 "36 "€16,488.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?