WESCO 261066-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 76 inchi, ID picior de bază de 50 inchi | AG7JNF PSFL-76-42-50S-1.5K-PD

WESCO 261066-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 76 inchi, ID picior de bază de 50 inchi

În stoc
Articol: AG7JNF Model: 261066-PDRef încrucișat: PSFL-76-42-50S-1.5K-PD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,769.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
bazăFixed
Picioare de bază în interiorul Dia.50 "
Picioare de bază în afara Dia.56 "
CuloriRoșu
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii3"
Înălțimea de ridicare Max.76 "
Înălțimea de ridicare Min.0"
Capacitate de încărcare1500 lb.
Centrul de încărcare24 "
Inălțime totală94 "
Cu sprijinulBaterie
Lățimea peste furci6 "- 29"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 360.9
Înălțimea navei (cm)238.76

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăPicioare de bază în interiorul Dia.Picioare de bază în afara Dia.Preț
WESCO 261079-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 56 inchi, ID picior de bază de 15 inchi | AG7JMD PSFL-56-25-15S-1.5K-PD 261079-PD1500 lb.56 "72 "15 "21 "€15,065.89
WESCO 261080-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 64 inchi, ID picior de bază de 15 inchi | AG7JME PSFL-64-25-15S-1.5K-PD 261080-PD1500 lb.64 "83 "15 "21 "€15,557.78
WESCO 261081-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 76 inchi, ID picior de bază de 15 inchi | AG7JMF PSFL-76-25-15S-1.5K-PD 261081-PD1500 lb.76 "94 "15 "21 "€17,970.98
WESCO 261082-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 86 inchi, ID picior de bază de 15 inchi | AG7JMG PSFL-86-25-15S-1.5K-PD 261082-PD1500 lb.86 "104 "15 "21 "€16,862.46
WESCO 261083-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 56 inchi, ID picior de bază de 20 inchi | AG7JMH PSFL-56-25-20S-1.5K-PD 261083-PD1500 lb.56 "72 "20 "26 "€17,145.41
WESCO 261084-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 64 inchi, ID picior de bază de 20 inchi | AG7JMJ PSFL-64-25-20S-1.5K-PD 261084-PD1500 lb.64 "83 "20 "26 "€17,038.97
WESCO 261085-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 76 inchi, ID picior de bază de 20 inchi | AG7JMK PSFL-76-25-20S-1.5K-PD 261085-PD1500 lb.76 "94 "20 "26 "€17,771.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 261066-PD Stivuitor cu acționare cu furcă, ridicare de 76 inchi, ID picior de bază de 50 inchi
€16,769.73 /unitate