Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBRA DE STICLA MULTATA 8147085136 Container stiva 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Gri | AC8BBN 39H980

MOLDED FIBERGLASS 8147085136 Container stiva 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 gri

În stoc
Articol: AC8BBN Model: 8147085136Crucea Ref: 39H980

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€62.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate0.24 cu. ft.
Cantitatea cazului20
CuloriGri
AmenajăriRezistență ridicată, durabilă, toate colțurile radiate, mânerele turnate integral
finalizareaSmooth
Înălţime2.375 "
În interiorul adâncimii inferioare2-1/4 "
Lungimea interioară a fundului18-5/8 "
Lățimea inferioară a interiorului9-3/4 "
Înălțimea interioară2.25 "
Lungime interioară18.625 "
Lățimea interioară9.75 "
Lungime20.75 "
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialCompozit termorigid armat cu fibră de sticlă
În afara adâncimii superioare2-3/8 "
În afara lungimii de sus20-3/4 "
În afara lățimii superioare11-1/4 "
Lățimea exterioară11.25 "
Capacitate de stivuire1050 lb.
Temp. Gamă-60 până la 250 grade F
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime exterioară (2-3 / 8 ")
    • Lungime exterioară (20-3 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateCantitatea cazuluiCapacitate de încărcareMaterialLățimea exterioarăTipLăţimePreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 8700085136 Container stivuit Hd L 25 3/4 D 3 Gri | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€89.02
FIBRA DE STICLA MULTATA 8700085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 D 3 Alb | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€89.02
FIBRA DE STICLA MULTATA 8750085136 Container stivuitor Hd L 25 3/4 Gri | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€96.06
FIBRA DE STICLA MULTATA 8750085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 Alb | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€96.06
FIBRA DE STICLA MULTATA 8800085136 Container stivuit Hd L 25 3/4 D 6 Gri | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€108.95
FIBRA DE STICLA MULTATA 8800085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 D 6 Alb | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€108.95
FIBRA DE STICLA MULTATA 8147085269 Container stiva 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Alb | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.25 "-11.25 "€62.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8147085136 Container stiva 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 gri
€62.30 /unitate