FIBRA DE STICLA MULTATA 8800085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 D 6 Alb | AB3QEW 1UTY7

MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Container stivuit Hd L 25 3/4 D 6 Alb

În stoc
Articol: AB3QEW Model: 8800085269Crucea Ref: 1UTY7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€108.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate1.27 Cu-Ft.
Cantitatea cazului6
CuloriAlb
finalizareaSmooth
În interiorul adâncimii inferioare5-3/4 "
Lungimea interioară a fundului23-7/8 "
Lățimea inferioară a interiorului15-7/8 "
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialCompozit ranforsat cu fibra de sticla
În afara adâncimii superioare6"
În afara lungimii de sus25-3/4 "
În afara lățimii superioare17-3/4 "
Capacitate de stivuire3500 lbs.
Temp. Gamă-60 până la 250 grade F
TipServicii industriale grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)45.21
Codul HS7019391090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateCantitatea cazuluiCapacitate de încărcareMaterialLățimea exterioarăTipLăţimePreț
FIBRA DE STICLA MULTATA 8700085136 Container stivuit Hd L 25 3/4 D 3 Gri | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€89.02
FIBRA DE STICLA MULTATA 8700085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 D 3 Alb | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€89.02
FIBRA DE STICLA MULTATA 8750085136 Container stivuitor Hd L 25 3/4 Gri | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€96.06
FIBRA DE STICLA MULTATA 8750085269 Container stivuitor Hd L 25 3/4 Alb | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€96.06
FIBRA DE STICLA MULTATA 8800085136 Container stivuit Hd L 25 3/4 D 6 Gri | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Compozit ranforsat cu fibra de sticla-Servicii industriale grele-€108.95
FIBRA DE STICLA MULTATA 8147085269 Container stiva 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Alb | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.25 "-11.25 "€62.30
FIBRA DE STICLA MULTATA 8147085136 Container stiva 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Gri | AC8BBN 39H980 814708513620.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Compozit termorigid armat cu fibră de sticlă11.25 "-11.25 "€62.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8800085269 Container stivuit Hd L 25 3/4 D 6 Alb
€108.95 /unitate