PALMGREN 9682074 Polizor de banc, 8 inch, 1 CP, 220/440V, 3PH | CD6LVA

PALMGREN 9682074 Polizor de banc, 8 inchi, 1 CP, 220/440V, 3PH

În stoc
Articol: CD6LVA Model: 9682074

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€772.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi3.6/1.9
Arbor Hole5 / 8 "
Port de evacuare2-1/2 "
Roată față1"
HP1
RPM max3450
CP motor1
Fază3
Voltaj230/460
Diametrul roților8"
Roțile de la C la C.16-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Cu Colecția de praf

Variante de produs

ProdusModelamperiArbor HoleHPRPM maxCP motorDiametrul roțilorRoțile de la C la C.Preț
PALMGREN 9682076 Polizor de banc, 10 inch, 1.75CP, 220/380V, 3PH | CD6LVC 96820764.6/2.41"1.7517251.7510 "20 "€1,401.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9682074 Polizor de banc, 8 inchi, 1 CP, 220/440V, 3PH
€772.92 /unitate