MAIN FILTER INC. MF0182817 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 13.11 inci | CF7LZG 300536

MAIN FILTER INC. MF0182817 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 13.11 inci

Articol: CF7LZG Model: MF0182817Crucea Ref: 300536 '
€539.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.701 "
OD inferior5.591 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului1096 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Înălţime13.11
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
OD de sus5.591 "

Detalii produs:

    • Inlocuire INTERNORMEN 300536

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008129 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 5.62 inchi | CF6RNN MF00081291.299 "2.087 "-5.62 "1.004 "2.087 "€80.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008188 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 8.74 inchi | CF6RNZ MF00081881.811 "2.913 "-8.74 "1.496 "2.913 "€114.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0026451 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 10.74 inchi | CF6TML MF00264512.48 "4.016 "-10.74-4.016 "€206.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034319 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 13.11 inchi | CF6TZW MF00343193.701 "5.591 "1096 mp Inch13.11-5.591 "€446.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034396 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 2.75 inci | CF6UAA MF00343960.65 "1.634 "36 mp Inch2.75 "0.65 "1.634 "€52.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034557 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 1.96 inci | CF6UBB MF00345571.024 "1.732 "-1.96 "0.787 "1.732 "€48.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034628 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 1.18 inchi | CF6UBN MF00346281.024 "1.732 "-1.18 "0.787 "1.732 "€54.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0182817 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 25 microni, etanșare, înălțime de 13.11 inci
€539.81 /unitate